円柱型光電センサBRQMシリーズ

円柱型光電センサBRQMシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

Φ18mm円柱型光電センサ
メタル(Niメッキ黄銅)モデル
優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性
相互干渉防止機能によって密着取付が可能
IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能

保護構造IP67検出方式拡散反射型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)100出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.51MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14165186-
オープン
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする