壁掛型電気瞬間湯沸器 EIZシリーズ

壁掛型電気瞬間湯沸器 EIZシリーズ - 日本イトミック

大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。

用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。接続口径(A):20電源電圧(V)三相200出湯温度(℃)約50/60内容量1台
注意
※使用最低流量2L/分
※仕様水圧0.1~0.4MPaの範囲内でご使用ください。
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
運転質量(kg)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14165466EIZ-3101A0400×116×55110.114.2号数換算(号):5.7
680,000
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14165475EIZ-3150A0400×116×5511514.2号数換算(号):8.6
750,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14165491EIZ-3200A0400×116×5512014.2号数換算(号):11.5
880,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14165500EIZ-3300A0500×116×5513020.8号数換算(号):17.2
1,080,000
859,800
945,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14165509EIZ-3400A0500×116×5514020.8号数換算(号):22.9
1,130,000
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする