安田産業
トイレ用 +抗菌 消臭 芳香剤 2個入り 置き型
1個で3役こなす置き型式のトイレ用消臭&芳香剤。
消臭+芳香+抗菌作用で、トイレをいつでも清潔で快適に。
1個につき約8週間、2個なら約16週間で香り長持ち。
用途
トイレの抗菌、消臭・芳香剤として
成分
香料、溶剤、色素
内容
7.5ml×2個
危険物の類別
非危険物
効果
8週間
内容量
1パック(2個)
注意
※使用期間は季節や使用環境によって異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14171879
-
シャボン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
14171888
-
シトラス
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
14171897
-
ホワイトムスク
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください