日動工業
ナイスリール
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外用のコードリール20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
5.4
タイプ
アースあり
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P防雨キャップ付
定格電流(A)
4(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×224×339
入力
AC100V
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
VCT1.25×3芯
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋内・屋外兼用
特性
防雨
内容量
1台
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14165430
NGW-E20
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください