曜日別特売

ナイスリール

ナイスリール - 日動工業ナイスリール - 日動工業ナイスリール - 日動工業

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外用のコードリール20mです。
入力プラグは2P防雨プラグです。

使用場所屋内・屋外兼用コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付入力AC100V入力プラグ防雨2Pプラグ特性防雨タイプアースなしブラック質量(kg)4.4定格電圧(V)125コンセント定格15A/125V定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35内容量1台
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14165448NGW20-BK204VCT1.25×2芯
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする