曜日別特売

スポットライト100形拡散

スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)

配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
100V配線ダクト用
照射方向可動型
可動範囲上下90度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
100形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.12A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可内容量1セット
注意
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14167801XAS3510LCE1【アルミダイカストセード】ホワイト270088.6700電球色
33,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167810XAS3510VCE1【アルミダイカストセード】ホワイト350088.6700温白色
33,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167819XAS3510NCE1【アルミダイカストセード】ホワイト500088.6700昼白色
33,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168275XAS3511LCE1【アルミダイカストセード】ブラック270083.5660電球色
33,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168291XAS3511VCE1【アルミダイカストセード】ブラック350083.5660温白色
33,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168300XAS3511NCE1【アルミダイカストセード】ブラック500083.5660昼白色
33,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする