スポットライト100形集光

スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)

配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83
集光タイプ(ビーム角24度)
100V配線ダクト用
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
100形ダイクール電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.13A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可内容量1セット
注意
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14165947XAS3522LCE1【プラスチックセード】ホワイト270089.6690電球色
24,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14165956XAS3522VCE1【プラスチックセード】ホワイト350089.6690温白色
24,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14165965XAS3522NCE1【プラスチックセード】ホワイト500089.6690昼白色
24,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166385XAS3524LCE1【プラスチックセード】乳白270090.9700電球色
24,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166401XAS3524VCE1【プラスチックセード】乳白350090.9700温白色
24,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166410XAS3524NCE1【プラスチックセード】乳白500090.9700昼白色
24,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166656XAS3523LCE1【プラスチックセード】ブラック270085.7660電球色
24,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166665XAS3523VCE1【プラスチックセード】ブラック350085.7660温白色
24,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166681XAS3523NCE1【プラスチックセード】ブラック500085.7660昼白色
24,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする