曜日別特売

スポットライト60形拡散

スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)

配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
100V配線ダクト用
照射方向可動型
可動範囲上下90度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
60形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.08A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可内容量1セット
注意
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14167855XAS1510LCE1【アルミダイカストセード】ホワイト270088440電球色
31,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167871XAS1510VCE1【アルミダイカストセード】ホワイト350088440温白色
31,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167880XAS1510NCE1【アルミダイカストセード】ホワイト500088440昼白色
31,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168336XAS1511LCE1【アルミダイカストセード】ブラック270080400電球色
31,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168345XAS1511VCE1【アルミダイカストセード】ブラック350080400温白色
31,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168361XAS1511NCE1【アルミダイカストセード】ブラック500080400昼白色
31,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする