スポットライト60形拡散

スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)

配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
100V配線ダクト用
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
60形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.09A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)内容量1セット
注意
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14168756XAS1512VCB1【プラスチックセード】ホワイト350071.1420温白色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168765XAS1512NCB1【プラスチックセード】ホワイト500071.1420昼白色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169167XAS1514LCB1【プラスチックセード】乳白270080.5475電球色
22,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169176XAS1514VCB1【プラスチックセード】乳白350080.5475温白色
22,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169185XAS1514NCB1【プラスチックセード】乳白500080.5475昼白色
22,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169587XAS1513LCB1【プラスチックセード】ブラック270055.9330電球色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169596XAS1513VCB1【プラスチックセード】ブラック350055.9330温白色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169605XAS1513NCB1【プラスチックセード】ブラック500055.9330昼白色
21,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする