スポットライト60形集光

スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光 - Panasonic(パナソニック)

配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
集光タイプ(ビーム角24度)
100V配線ダクト用
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
60形ダイクール電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.07A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)内容量1セット
注意
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14168835XAS1522LCB1【プラスチックセード】ホワイト270076.3435電球色
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168851XAS1522VCB1【プラスチックセード】ホワイト350076.3435温白色
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168860XAS1522NCB1【プラスチックセード】ホワイト500076.3435昼白色
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169316XAS1524LCB1【プラスチックセード】乳白270077.1440電球色
23,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169325XAS1524VCB1【プラスチックセード】乳白350077.1440温白色
23,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169341XAS1524NCB1【プラスチックセード】乳白500077.1440昼白色
23,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169675XAS1523LCB1【プラスチックセード】ブラック270070.1400電球色
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169691XAS1523VCB1【プラスチックセード】ブラック350070.1400温白色
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169700XAS1523NCB1【プラスチックセード】ブラック500070.1400昼白色
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする