箱切り名人

箱切り名人 - 日伸貿易箱切り名人 - 日伸貿易箱切り名人 - 日伸貿易箱切り名人 - 日伸貿易箱切り名人 - 日伸貿易箱切り名人 - 日伸貿易箱切り名人 - 日伸貿易箱切り名人 - 日伸貿易

段ボール箱のサイズを小さく調整する時、折り目を綺麗な直線で引くことができる道具です。
ダンボール内側の折りたい箇所にガイドを合わせ、回転刃で折り目を真っ直ぐ引くことでダンボールのサイズを調整することができ綺麗に仕上がります 。
ダンボールが小さくなり輸送コストを削減できます 。

トラスコ品番472-5811材質本体レール部分:アルミニウム、回転刃:スチール、持ち手・ガイド部分:ポリプロピレン幅(mm)85、調整:25~270全長(mm)339ピンクタイプ奥行(mm)32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180227HAKOGIRIMEIJIN-LARGE-PINK
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする