COLLEND(コレンド)
ガーデンラダーハンガー
掃除道具やガーデンツールを掛けて収納できるハンガー。
立て掛けるだけで、おしゃれにすっきりと収納できます。
耐荷重(kg)
バー1.5
天板1.5
材質
スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
310×297×1073
質量(kg)
約1.5
色
ブラック
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14172098
GD-LH
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください