アイアンハンガーラック ワイド

アイアンハンガーラック ワイド - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック ワイド - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック ワイド - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック ワイド - COLLEND(コレンド)アイアンハンガーラック ワイド - COLLEND(コレンド)

スタイリッシュなアイアン製ハンガーラック。
サイドのスペースを使ってスタイリングが確認でき、お出かけ準備の時短にも。
アイアンを生かしたシンプルなフォルムは、置いておくだけで空間のアクセントに。

材質
本体:スチール(粉体塗装)
キャスター:エラストマー
耐荷重(kg)
ハンガーポール15
フック各3
寸法(mm)931×453×1670質量(kg)約5.2グレー内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14172089IHR-W-GY
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする