COLLEND(コレンド)
アイアンハンガーラック スリム
サイドにスタイリングスペースの付いたアイアン製ハンガーラック。
スリムなので、来客用のコートハンガーとしても。
2箇所にキャスターが付いており、移動もスムーズ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
キャスター:エラストマー
耐荷重(kg)
ハンガーポール10
フック各3
寸法(mm)
631×453×1670
質量(kg)
約4.8
色
グレー
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14172080
IHR-S-GY
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください