COLLEND(コレンド)
ガーデンゲート
ガレージ前や庭など私有地の境界に設置できるおしゃれなゲート。
アレンジ次第でウェルカムボードとしても使用可能。
材質
スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
337×437×616
質量(kg)
約2.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
1
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14172125
GD-G
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください