COLLEND(コレンド)
アクリルキャリー
透き通る透明感が魅力のアクリル製台車。
キャスター部までこだわりのクリア仕様で、お部屋の美観を損ねないミニマルデザイン。
自在に移動でき、あらゆるシーンにマッチします。
材質
本体:アクリル
キャスター: ウレタン(透明)
寸法(mm)
410×275×80
質量(kg)
約1.7
耐荷重(kg)
50
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14172141
AC-U50
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください