COLLEND(コレンド)
ガーデンラダーラック
壁に立て掛けるだけの2段式ラック。
コンパクトなサイズながら、存在感ある佇まい。
玄関先やベランダなどのちょっとしたスペースに。
材質
スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
348×218×601
質量(kg)
約1.7
色
ブラック
耐荷重(kg)
一棚あたり3
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14172116
GD-LR
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください