COLLEND(コレンド)
ガーデンラック
工具不要で組み立てることができるラック。
メッキ加工により、インテリアだけでなくエクステリアでも活躍。
お気に入りの植物や小物のディスプレイに。
材質
スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
945×215×374
質量(kg)
約1.8
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14172107
GD-R
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください