曜日別特売

耐切創性手袋 カットガード F102NFロング

耐切創性手袋 カットガード F102NFロング - ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFロング - ミドリ安全

高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。
ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。
ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。
ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。
次亜塩素酸による洗濯が可能です。

材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・Fゲージ数10耐切創性X/F内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
※ 又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180191CUT GUARD-F102NF-LONG-S270-9730S23716.5
1,470
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
14180200CUT GUARD-F102NF-LONG-M270-9731M247.217
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする