ミドリ安全
防寒綿カストロコート
ロングセラーの綿カストロコートです。
用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
材質
表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア
色
ネイビー
品名
コート
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179868
M7507-UE-3L
821-9568
3L
136
56
64
¥
11,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14179877
M7507-UE-L
821-9571
L
126
52
60
¥
11,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください