ミドリ安全
防寒ソフトパイロトジャンパー
暖かさと着心地に優れた防寒服です。
衿のボアは取り外しが可能です。
用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
トラスコ品番
797-6828
材質
表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
色
ネイビー
サイズ
LL
品名
ジャンパー
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179859
M4057-UE-LL
¥
10,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください