脚止め金具

脚止め金具 - ダイワアドテック脚止め金具 - ダイワアドテック脚止め金具 - ダイワアドテック

脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。

用途
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14179999M12【アジャスターねじ】M12スチール、表面処理:三価クロメート160-9944
502
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180008M16【アジャスターねじ】M16スチール、表面処理:三価クロメート160-9945
502
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180017M20【アジャスターねじ】M20スチール、表面処理:三価クロメート160-9946
502
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180078M8【アジャスターねじ】M8スチール(SS400相当)、表面処理:三価クロメート160-9942
372
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180096M24【アジャスターねじ】M24スチール、表面処理:三価クロメート160-9948
1,338
759
835(税込)
翌々日出荷
14180105M30【アジャスターねじ】M30スチール、表面処理:三価クロメート160-9949
1,472
839
923(税込)
9日以内出荷
14180087M10【アジャスターねじ】M10スチール、表面処理:三価クロメート160-9943
372
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする