曜日別特売

防災クロック

防災クロック - シチズン防災クロック - シチズン防災クロック - シチズン防災クロック - シチズン防災クロック - シチズン防災クロック - シチズン防災クロック - シチズン防災クロック - シチズン

スマートフォン・携帯電話に充電できます。
非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。
災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。
身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。
家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。
(USB外部電源入力)
※USB充電ケーブルは同梱されていません。

用途
災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。
夜間避難時のライトとして。
普段使いのラジオとして。
目覚まし時計として。
(アラームをラジオにできます)
トラスコ品番659-8216材質プラスチック幅(mm)179高さ(mm)152奥行(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※乾電池、USB充電ケーブルは同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141802454RQ002-003
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする