内面塗装用 長柄スプレーガン

内面塗装用 長柄スプレーガン - 明治機械製作所

パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。

用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ内容量1丁
注意
※塗料噴出量は管長500mmの値です。
※塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒で圧送圧力0.03MPaです。
※< >内の値はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒で圧送圧力0.08MPaです。
※塗料粘度は明治明治V-1形粘度カップで30秒以下でご使用ください、高粘度の塗料ではホロコーン形状に広がらない場合があります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14178870F111-PX17LA 10001000
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178879F111-PX17LA 10501050
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178888F111-PX17LA 11001100
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178897F111-PX17LA 11501150
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178906F111-PX17LA 12001200
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178915F111-PX17LA 12501250
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178931F111-PX17LA 13001300
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178940F111-PX17LA 13501350
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178949F111-PX17LA 14001400
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178958F111-PX17LA 14501450
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178967F111-PX17LA 15001500
111,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178976F111-PX17LA 15501550
116,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
14178985F111-PX17LA 16001600
116,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179001F111-PX17LA 16501650
116,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179010F111-PX17LA 17001700
116,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179019F111-PX17LA 17501750
116,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179028F111-PX17LA 18001800
116,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179037F111-PX17LA 500500
101,000
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
14179046F111-PX17LA 550550
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179055F111-PX17LA 600600
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179071F111-PX17LA 650650
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179080F111-PX17LA 700700
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179089F111-PX17LA 750750
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179098F111-PX17LA 800800
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179107F111-PX17LA 850850
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179116F111-PX17LA 900900
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
14179125F111-PX17LA 950950
106,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする