明治機械製作所
自動車補修専用スプレーガン
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途
自動車補修塗装用・水性塗料用に。
付属品
【カップ】6CP
適合
【カップ】6CP
接続口径
【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)
415
塗料供給方式
重力式(センターカップ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
吹付空気圧力(MPa)
ノズル口径(Φmm)
吹付距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14176989
F410-G13SP(6CP)
295
155
0.2
1.3
200
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
14176998
F410-G14SP(6CP)
295
175
0.2
1.4
200
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14177007
F410-G15EVW(6CP)
325
245
0.25
1.5
250
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14177016
F410-G20EV(6CP)
340
315
0.25
2
250
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14177025
F410-G25EV(6CP)
390
385
0.25
2.5
250
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください