曜日別特売

S/Cベルト不織布

S/Cベルト不織布 - イチグチS/Cベルト不織布 - イチグチ

フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。
長寿命構造の不織布素材を採用しています。
研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。

用途
狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。
ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。
材質砥材:アルミナ砥粒砥材アルミナ砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保護メガネ・防護マスク・安全棒・防護手袋を必ず着用してください。
※作業時には、適切な廃棄を行ってください。
※作業中に極端な加圧をかけないでください。
※ご使用の空圧・電動工具の取扱説明書に沿ってご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14184120SCB100915-C1本764-4647915100#80
4,450
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14184129SCB100915-F1本764-4655915100#240
4,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184138SCB100915-M1本764-4663915100#120エンジ
4,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184147SCB100915-VF1本764-4671915100#320
4,450
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14184156SCB10330-C1箱(10本)496-610433010#80
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184165SCB10330-F1箱(10本)496-611233010#240
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184181SCB10330-M1箱(10本)496-612133010#120エンジ
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
14184190SCB10330-VF1箱(10本)496-613933010#320
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184199SCB20520-C1箱(10本)764-468052020#80
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14184208SCB20520-F1箱(10本)764-469852020#240
8,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184217SCB20520-M1箱(10本)764-470152020#120エンジ
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14184226SCB20520-VF1箱(10本)764-471052020#320
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする