コノエ
平ワッシャーJIS(ステンレス)
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
トラスコ品番
360-6431
材質
ステンレス(SUS304)相当材
厚さ(mm)
0.5
呼び径
M3
外径(mm)
8
内径(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(6000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184811
W-SUS-0003
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください