FUJI STAR(三共理化学)
DAX-K布ベルト
溶着防止効果を強化しました。
油性研磨による湿式研磨が可能です。
フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。
研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途
炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。
材質
砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
A
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14186938
DAXB-K-FL-100X915-100
322-5259
#100
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
14186947
DAXB-K-FL-100X915-150
322-5275
#150
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
14186956
DAXB-K-FL-100X915-180
322-5283
#180
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
14186965
DAXB-K-FL-100X915-240
322-5291
#240
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14186981
DAXB-K-FL-100X915-320
322-5305
#320
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
14186990
DAXB-K-FL-100X915-40
322-5313
#40
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
14186999
DAXB-K-FL-100X915-400
322-5321
#400
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください