SDG株式会社
電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途
集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。
電源(V)
三相200
ファン
プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※EP-04S、EP-H04には吸込ダンパは付いていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
電源(V)
吸込口内径(Φmm)
吐出口外径(Φmm)
材質
トラスコ品番
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183061
EP-75T
7.0/8.0
0.80/1.15
三相200
97
75
アルミ(ADC12)、鉄(SS400)
169-7129
2.7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183070
EP-H04
12.5/15.0
1.15/1.65
三相200
123
97
アルミ(ADC12)、アルミ(ADC12)
453-7483
5.4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください