曜日別特売

小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し

小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し - ナカバヤシ小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し - ナカバヤシ

中身が見やすく丈夫です。
小さなパーツの保管・管理に便利な深めの引き出しです。
カラー分類見出しカード付でスピード検索ができます。
小さなパーツの保管・整理に便利です。

付属品見出しカード、仕切板引出し:透明材質(本体)スチール奥行(mm)237間口(mm)358材質(引出し)スチロール樹脂色(本体)アイボリー引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)89×206×36内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183849PC-15281-01665.125324/台30枚
20,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
14183858PC-24281-01747.137938/台48枚
29,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする