ニッサチェイン
鉄ユニクロリンクチェイン
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
用途
間仕切り・転倒防止。
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
全長(m)
30
内容量
1個
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
線径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183350
IW30 UC
849-0384
本体:スチール
50
140
3
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
14183359
IW48 UC
849-0386
本体:スチール
150
500
4.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183368
IW55 UC
849-0387
本体:スチール(SWRM相当)
200
600
5.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください