日酸TANAKA
切断器(LPG/エチレン用)
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。
逆火を軽減する構造を採用
用途
酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。
トラスコ品番
224-8303
長さ(mm)
395
型式
中型
タイプ
関東関西両用
切断能力(mm)
3~30
使用ガス
燃料:プロパン、アセチレン
ガス圧力(MPa)
燃料ガス:0.02、酸素:0.3
ガス消費量(L/h)
予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350
接続形状
酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
適合火口
Q1151N/Q1180N
内容量
1台
注意
※火口は含まれていません。
※可燃性ガスおよび酸素を用いて金属の溶接、切断又は加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき、下記1~3のいずれかの資格が必要です。
※労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格)1.ガス溶接作業主任者免許を受けた者、2.ガス溶接技能講習を修了した者、3.その他厚生労働大臣が定める者
※吹管に火口、袋ナット、ホース口は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185556
Q501ZF
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください