ニトムズ
窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用
3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。
平滑ガラスに使えます。
粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。
用途
冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。
仕様
粘着タイプ
トラスコ品番
146-6215
材質
基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
色
半透明
長さ(m)
1.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184865
E1170
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください