JST(日本圧着端子製造)
EHコネクタ用ベースピン サイド型
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。
誤挿入防止機構があります。
用途
機器内配線用。
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
サイド型
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合電線範囲 AWG(#)
30~22
耐電圧(V)
AC800/1分間
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184068
S10B-EH
421-8400
10
22.5
27.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184086
S7B-EH
421-8469
7
15
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください