JST(日本圧着端子製造)
EHコネクタ用ベースピン トップ型
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。
誤挿入防止機構があります。
用途
機器内配線用。
電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番
413-7531
材質
ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
トップ型
極数
7
寸法A(mm)
15
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
適合電線範囲 AWG(#)
30~22
耐電圧(V)
AC800/1分間
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182677
B7B-EH
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください