光
S型防振ゴム
防振性に優れています。
用途
防振、防音に。
建築・工事・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番
820-1717
材質
ゴム
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
色
黒
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183411
KWGS-100
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長