富士グローブ
防振手袋No.3
手のひら側防振パッド入りで振動を軽減します。
振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。
用途
振動作業に。
トラスコ品番
855-5292
材質
手のひら部:ポリウレタン、牛本革、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181731
1527
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください