富士グローブ
豚本革手袋F-810
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
用途
電気配線、組立作業に。
その他
【当て】なし
材質
豚本革
厚さ(mm)
0.6~0.7
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
しぼり
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182476
5810
855-5147
L
22
8
21
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
14182485
5837
855-5148
LL
23
8.5
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182501
5838
855-5146
M
21
7.5
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください