富士グローブ
豚本革手袋 マジック式甲メリヤスF-811
摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
手の甲部に通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。
用途
電気配線、組立作業に。
軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質
手のひら部:豚本革、甲部:綿
厚さ(mm)
0.5~0.8
色
ホワイト
タイプ
甲メリヤス
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182510
5843
855-5119
M
21
7.8
19
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182519
5844
855-5121
LL
22.5
8.5
22
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください