富士グローブ
豚本革手袋EX-235
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
用途
電気配線、組立作業に。
トラスコ品番
855-5153
材質
豚革
厚さ(mm)
0.5~0.7
色
ホワイト
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
無し
袖口仕様
しぼり
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182546
5969
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください