富士グローブ
豚本革手袋F-829(内綿付)
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
インナー内綿付で夏はサラサラ、冬もヒヤッとしません。
用途
電気配線、組立作業に。
その他
【当て】なし
トラスコ品番
855-5150
材質
豚本革、インナー:綿布
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
21.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182528
5857
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください