曜日別特売

豚本革手袋PS-881 プロソウル

豚本革手袋PS-881 プロソウル - 富士グローブ豚本革手袋PS-881 プロソウル - 富士グローブ

通気性、耐摩耗性にすぐれたソフト豚革を使用しています。
指先、手のひらPU補強付です。
甲部にSBRゴムで曲げやすいナックルガード付です。
甲メッシュで通気性が良いです。
吸湿性があります。

用途建築・土木、配線、塗装。材質豚革、甲部:ポリエステル、SBRゴム厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様パイルゴムマジック内容量1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141825557509855-5278ブルーLL23.58.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
141825717511855-5280レッドL238.1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
141825807512855-5281レッドLL23.58.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする