富士グローブ
牛床革オイル加工手袋JS-058
小指側縫目なしで縫目が手に当たりません。
指先ピッタリタイプです。
摩耗の激しい部分を人工皮革で大きく補強し、耐久性が向上しました。
洗濯可能で、洗っても硬くなりにくいです。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】あり
トラスコ品番
855-5209
材質
牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革
厚さ(mm)
1.2
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182379
5349
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください