曜日別特売

牛床革オイル加工手袋JS-068

牛床革オイル加工手袋JS-068 - 富士グローブ

指先ピッタリタイプです。
摩耗の激しい部分を人工皮革で補強し、耐久力が向上しました。
洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくいです。

用途
建築・土木、配線・塗装。
電気配線工事。
トラスコ品番422-7204材質牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革、手のひら部:牛オイル加工床革厚さ(mm)1.2グリーンサイズLL全長(cm)22.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖なし内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141823615339
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする