富士グローブ
牛床革手袋IT-38イロトコ
厳選された柔らか牛床革を使用しています。
汚れが目立たないブラウン色です。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】あり
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
ブラウン
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
マジック
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181801
1750
855-5184
M
22
9
23
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14181810
1751
855-5185
L
23
9.3
24
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください