曜日別特売

牛床革背縫手袋IT-68

牛床革背縫手袋IT-68 - 富士グローブ

厳選された柔らか牛床革を使用しています。
汚れが目立たないブラウン色です。
手のひら黒吟皮補強で耐久性がアップしました。

用途土木、建築、ハードな作業に。材質牛床革、当て:黒吟皮厚さ(mm)1.4ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし内容量1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141817671744855-5178M237.823
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
141817761745855-5179L23.58.224
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
141817851746855-5180LL248.626
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする