曜日別特売

牛床革背縫手袋60黄当

牛床革背縫手袋60黄当 - 富士グローブ

耐熱性・耐久性に優れています。

用途土木、建築、ハードな作業に。トラスコ品番855-5174材質牛床革、当て:牛吟皮(黄)厚さ(mm)1.4グレーサイズL全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし内容量1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141817401715
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする