曜日別特売

牛床革手袋No.12

牛床革手袋No.12 - 富士グローブ

耐久性に優れハードワークに最適です。
通気性の良い甲メリヤスです。
上質の牛床革を使用しています。

用途土木、建築、ハードな作業に。その他【当て】なし材質牛床革、甲部:綿厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様パイルゴム内容量1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141816361201855-5161L23.5822
オープン
899
989(税込)
当日出荷
141816451202855-5160M237.621
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
141816791210855-5162LL24.58.523
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする