富士グローブ
牛床革オイル加工手袋オイル77
オイル加工で柔かく、洗っても硬くなりにくいです。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】なし
トラスコ品番
855-5208
材質
牛床革(オイル加工)、甲部と袖部:コート皮
厚さ(mm)
1.4
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182345
5307
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください