富士グローブ
牛床革手袋No.9(内縫い)
耐久性に優れハードワークに最適です。
床革なのに柔らかく、曲げやすいです。
内縫いで糸切れもしにくくなっています。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
内縫い
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181706
1420
855-5168
LL
25.5
8.8
26
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
14181715
1425
855-5166
M
22
7.8
22
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
14181846
1902
855-5167
L
24
8.3
24
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください